ダイキン工業
02シリーズスタック弁 マニホールドブロック(両面取出 千鳥型)
02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式
マニホールドブロック
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
連数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348388
BT-302-50-WY
7.9
3連
¥
79,200
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348397
BT-402-50-WY
9.9
4連
¥
98,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348406
BT-502-50-WY
12
5連
¥
134,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください