流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付)

流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) - ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) - ダイキン工業流量調整弁・チェック弁付流量調整弁 (圧力・温度補償付) - ダイキン工業

圧力・温度補償付きのため、負荷圧力および油温が変化しても、設定した流量は一定に保たれます。
微少流量から大流量まで制御できます。
流量調整ハンドルが4回転しますので微調整、再設定が容易にできます。
流量調整ハンドルロック用キー、ジャンピング防止機構等のオプションを用意しています。

仕様チェック弁付き、オプション記号内容1:流量調整ハンドルロック用キー無、オプション記号内容2:ジャンピング防止機構付付属品六角穴付ボルト(M8×55)×4本質量(kg)3.9形式Jシリーズ流量調整弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]接続方式ガスケット取付形流量(L/min)自由流れ:30適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.035[0.35]制御流量(L/min)最大:30流量調整範囲(L/min)~30内容量1個
注意
※良好な圧力補償性能を得るために、入口と出口の圧力差を1MPa(10kgf/cm2)以上にしてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348415JFC-G02-30-15-N
125,000
63,980
70,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする