02シリーズスタック形 2速プレート

02シリーズスタック形 2速プレート - ダイキン工業02シリーズスタック形 2速プレート - ダイキン工業

マニホールドブロック(BT-※※※)の上に積み上げ、速度制御回路を構成することにより、容易に高低速の2速制御ができます。

付属品Oリング(AS568-012[NBR,Hs90])×8個質量(kg)2.4形式2速プレート呼び径1/4最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348424BW-02-50
43,300
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする