ダイキン工業
03シリーズスタック形 サイズ変換プレート
マニホールドブロック(BT-※※※)やサブプレートでそのサイズより小さい電磁弁やスタック弁などの機器を構成できるようにサイズを変換するためのものです。
仕様
オプション記号内容:A-A、B-B接続(02-03)
付属品
六角穴付ボルト(M6×40)×4本、Oリング(AS568-014[NBR,Hs90])×5個
質量(kg)
3
形式
(適用流体 石油系作動油、水・グリコール系作動油)サイズ変換プレート
呼び径
(上)1/4、(下)3/8
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348440
BSC-0203H-40
¥
24,900
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください