ダイキン工業
02シリーズスタック形 パイロットチェック弁(デコンプレッション形)
02シリーズスタック形のパイロットチェック弁です。
質量(kg)
1.1
形式
モジュラースタック形パイロットチェック弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
40
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
内容量
1個
注意
※ドレン方式は、内部ドレン形です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クラッキング圧力(MPa[kgf/cm
2
])
制御ポート
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348467
MPD-02W-50-55
0.5[5]
A・Bポート
¥
49,500
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348476
MPD-02B-20-55
0.2[2]
Bポート
¥
35,700
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください