曜日別特売

02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト)

02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) - ダイキン工業02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) - ダイキン工業02シリーズスタック形 取付ボルト(植込みボルト) - ダイキン工業

02シリーズスタック弁の取付ボルトです。
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。
スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。

入数4本ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])内容量1式
注意
※ボルト4本で一式となります。
※積層段数0は、電磁操作弁のみ(スタック弁の積層は無し)の場合です。
※植込みボルトをご使用の場合、マニホールドブロック等の取付面へは8mm以上ねじ込んでご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボルト(mm)
積層段数
積層寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348485SB101M5×951Lh:40
9,500
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
44348494SB102M5×1352Lh:80
10,500
5,798
6,378(税込)
翌日出荷
返品不可
44348510SB103M5×1753Lh:120
11,400
5,998
6,598(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする