ダイキン工業
直動形リリーフ弁(リモートコントロール用CR形)
リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)
1
形式
直動形リリーフ弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
3
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポート
Pポート制御
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※パイロット管路の内部容積が大きすぎると振動を起こすことがありますので、内径4mm以下の厚肉鋼管で配管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
接続方式
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348564
CR-G02P-2-10
オプション:圧力調整ハンドル形
ガスケット取付形
1.5~16[15~160]
4.6[46]/1回転
¥
52,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348580
CR-S02P-3-10
オプション:圧力調整ねじ形
スタック形
1.5~25[15~250]
7.9[79]/1回転
¥
52,800
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください