ダイキン工業
04シリーズスタック形 直動形A、Bポートリリーフ弁
04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)
6.5
形式
モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁)
呼び径
1/2
最大流量(L/min)
、ポート穴通過:300
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
35[350]
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
7~35[70~350]
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
制御ポート
Bポート
圧力変化量(MPa[kgf/cm
2
])/ねじ回転
3[30]/1回転
内容量
1個
注意
※タンクポートの背圧は、0.5MPa(5kgf/cm
2
)以下にしてください。
※圧力調整範囲は、クラッキング圧力で表示しています。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348607
MRD-04B-4-10
¥
79,200
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください