ダイキン工業
C2形電磁比例低圧リリーフ弁(C2RLP形)
ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様
ドレン記号:内部ドレン形
質量(kg)
6.4
形式
C2形電磁比例低圧リリーフ弁
呼び径
3/8
最大流量(L/min)
80
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
(外部パイロット圧力)21[210]
記号
DINコネクタ取付方向 上側
接続方式
ガスケット取付形
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm
2
])
~7[~70]
流量(L/min)
外部パイロット:0.5~0.6
適合流体
石油系作動油、水・グリコール系作動油
ソレノイド
記号仕様:DC24Vソレノイド
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※安定した圧力制御を行うため、エア抜きねじを緩め、空気抜きを十分に行い、弁内に油を充満させてください。
※外部パイロット圧力が必要です。外部パイロット圧力は、最高調整圧力より1MPa(10kgf/cm
2
)以上高く設定してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348616
C2RLP-G03-1-10
¥
244,000
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください