ダイキン工業
シート形電磁操作弁
長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様
リーク量:0.25cm
3
/min以下
付属品
六角穴付ボルト(M5×45)×4本
質量(kg)
0.97
形式
Jシリーズシート形電磁操作弁
呼び径
1/8
最大流量(L/min)
15
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
25[250]
接続方式
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
切換頻度(回分)
最高:240
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348625
JSC-G01-2A-10-C
AC100、AC110
¥
56,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348634
JSC-G01-2B-10-C
AC200、AC220
¥
56,100
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
44348650
JSC-G01-2B-10-CL
AC200、AC220
¥
75,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください