ダイレクト形電磁比例絞り弁

ダイレクト形電磁比例絞り弁 - ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁 - ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁 - ダイキン工業

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。
圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。
LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。

形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側内容量1個
注意
※タンク、ドレン配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※差動トランスの零点調整ねじは、出荷時に調整済みですので、さわらないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44348659LEMS-02P-30
197,000
109,800
120,780(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする