ダイキン工業
スタック形 減圧形圧力補償弁(KSP用)
KSP弁と組み合わせて使用することにより、圧力補償付の比例流量制御が可能です。
質量(kg)
2
形式
モジュラースタック形減圧形圧力補償弁
呼び径
1/4
最大流量(L/min)
35
最高使用圧力(MPa[kgf/cm
2
])
35[350]
圧力(MPa[kgf/cm
2
])
差圧記号:1.5[15]
制御ポート
A、Bポート
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348668
MGS-02W-15-70
¥
139,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください