曙産業
柄が長くて持ちやすいしゃもじ
柄が長いから小さな炊飯器にちょうどいいサイズです。
ごはんがつかないダブルエンボス(R)加工。食器洗い乾燥機対応。
材質
ポリプロピレン
耐熱温度(℃)
120
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44348747
CH-2039
大
60×14×220
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
44348756
CH-2040
小
55×13×189
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください