曙産業
しずくレンゲ 穴あき
しずくの様に透き通った、プラスチック製の丈夫なレンゲです。
具材がすくいやすい穴あきタイプの3本セット。
食器洗い乾燥機対応。
材質
飽和ポリエステル樹脂
色
クリア
内容
3本
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
43×176×27
耐熱温度(℃)
110
耐冷温度(℃)
-20
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44349106
TW-3744
¥
1,000
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください