曜日別特売

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ)

DVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルDVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアルDVAS パイロットドリル Miniサイズ 汎用超硬ソリッドドリル(TRISTARドリルシリーズ) - 三菱マテリアル

深穴加工では、DVASパイロットドリルと組み合わせて使用することで、穴入口の位置精度向上、穴出口の曲がり抑制が期待できます。
進化した独自クーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、クーラント吐出量が従来の2倍以上を達成。切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上。
ストレートな主切れ刃とシンニング切れ刃を滑らかな円弧で連続的に繋ぐことにより、耐欠損性を向上。
新XRシンニングにより、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を実現。
ショートドリルには、首下部の長さが最小限となる独自デザインを採用。工具剛性の向上と切りくず排出性向上を同時に実現。

用途小径穴加工用・ガイド穴用材質超極微粒子超硬刃数2シャンク径(Φmm)4先端角(°)141コーティングDP1120、PVDコーティングRoHS指令(10物質対応)対応シンニングXRシンニング加工穴深さ(L/D)2内容量1本
全20種類を絞り込む
全長(mm)
刃径(Φmm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
刃径(Φmm)
首下長(mm)
フルート長(mm)
使用可能長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44349246DVAS0100X02S040 DP11205018.88.62.2
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349255DVAS0110X02S040 DP1120501.18.992.4
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349280DVAS0130X02S040 DP1120501.39.29.92.8
13,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349289DVAS0140X02S040 DP1120501.49.310.33
13,100
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
44349298DVAS0150X02S040 DP1120501.59.410.73.3
13,100
9,498
10,448(税込)
3日以内出荷
返品不可
44349307DVAS0160X02S040 DP1120501.69.611.13.5
13,100
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
44349316DVAS0170X02S040 DP1120501.79.711.63.7
13,100
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
44349325DVAS0180X02S040 DP1120501.89.8123.9
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349334DVAS0190X02S040 DP1120501.91012.44.1
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349350DVAS0200X02S040 DP112050210.112.94.4
13,100
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
44349359DVAS0210X02S040 DP1120502.110.213.34.6
13,100
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
44349368DVAS0220X02S040 DP1120502.210.313.74.8
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349377DVAS0230X02S040 DP1120552.310.514.15
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349386DVAS0240X02S040 DP1120552.410.614.65.2
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349404DVAS0260X02S040 DP1120552.610.915.45.7
13,100
9,498
10,448(税込)
翌々日出荷
返品不可
44349420DVAS0270X02S040 DP1120552.71115.85.9
13,100
9,498
10,448(税込)
翌日出荷
返品不可
44349438DVAS0290X02S040 DP1120552.911.316.76.3
13,100
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
44349264DVAS0120X02S040 DP1120501.299.42.6
13,100
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
44349395DVAS0250X02S040 DP1120552.510.7155.5
13,100
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
44349429DVAS0280X02S040 DP1120552.811.116.36.1
13,100
9,498
10,448(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

DVASドリル 流量比較
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする