三菱マテリアル
旋削用インサート CNMG-MS
難削材の中切削用第一推奨ブレーカ。ステンレス鋼の中切削用補間ブレーカ。
大きな2段すくい角が切りくずを無理なく、絡みのない形状に生成します。
MP9005、MP9015、MP9025、MT9015に適応。
用途
中切削用
形状
ひし形80°
タイプ
ネガティブ
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
ブレーカ
両面
穴の有無
あり
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
ブレーカ記号
MS
等級記号
M
内容量
1箱(10個)
全14種類を絞り込む
材質
MP9005
MP9015
MP9025
MV9005
厚さ(mm)
3.18
4.76
6.35
切刃長さ(mm)
9.7
12.9
16.1
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44352116
CNMG090304-MS MP9005
MP9005
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352125
CNMG090304-MS MP9015
MP9015
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352134
CNMG090304-MS MP9025
MP9025
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352150
CNMG090308-MS MP9005
MP9005
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352159
CNMG090308-MS MP9015
MP9015
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352168
CNMG090308-MS MP9025
MP9025
3.18
3.81
9.7
±0.05
¥
8,200
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352177
CNMG120404-MS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352186
CNMG120404-MS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352195
CNMG120408-MS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
44352204
CNMG120408-MS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
翌日出荷
返品不可
44352220
CNMG120412-MS MP9025
MP9025
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
44352229
CNMG120412-MS MV9005
MV9005
4.76
5.16
12.9
±0.08
¥
13,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352238
CNMG160612-MS MP9025
MP9025
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352247
CNMG160616-MS MP9025
MP9025
6.35
6.35
16.1
±0.10
¥
24,500
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
難削材旋削加工用インサートシリーズ MP/MT90xx
参考になった