旋削用インサート CNMG-RK

旋削用インサート CNMG-RK - 三菱マテリアル旋削用インサート CNMG-RK - 三菱マテリアル

鋳鉄の荒切削用第一推奨ブレーカ。
従来比3倍以上の着座面積と幅広ランドにより、断続切削や黒皮切削で高い切刃安定性を発揮します。

用途荒加工用形状ひし形80°タイプネガティブ勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0ブレーカ両面穴の有無あり穴の形状円筒穴RoHS指令(10物質対応)対応ブレーカ記号RK等級記号M内容量1箱(10個)
全24種類を絞り込む
材質
24種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
厚さ(mm)
穴径(Φmm)
切刃長さ(mm)
内接円許容差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44352308CNMG120408-RK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
5,498
6,048(税込)
翌日出荷
返品不可
44352326CNMG120408-RK MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
44352369CNMG120412-RK MH515MH5154.765.1612.9±0.08
11,000
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
返品不可
44352299CNMG120408-RK MC5105MC51054.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352317CNMG120408-RK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352335CNMG120412-RK MC5105MC51054.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352344CNMG120412-RK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352360CNMG120412-RK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352378CNMG120416-RK MC5105MC51054.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352387CNMG120416-RK MC5115MC51154.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352396CNMG120416-RK MC5125MC51254.765.1612.9±0.08
10,300
取扱い終了
返品不可
44352405CNMG160608-RK MC5005MC50056.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44352414CNMG160608-RK MC5015MC50156.356.3516.1±0.10
24,500
取扱い終了
返品不可
44352430CNMG160608-RK MC5105MC51056.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352439CNMG160608-RK MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352448CNMG160608-RK MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352457CNMG160612-RK MC5105MC51056.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352466CNMG160612-RK MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352475CNMG160612-RK MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352484CNMG160616-RK MC5105MC51056.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352500CNMG160616-RK MC5115MC51156.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352509CNMG160616-RK MC5125MC51256.356.3516.1±0.10
22,900
取扱い終了
返品不可
44352518CNMG190612-RK MC5105MC51056.357.9319.3±0.10
29,000
取扱い終了
返品不可
44352527CNMG190616-RK MC5105MC51056.357.9319.3±0.10
29,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

鋳鉄旋削加工用CVDコーティング材種 MC50シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする