座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式)

座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル座ぐり加工用超硬フラットドリル DFAS (内部給油式) - 三菱マテリアル

切りくずをスムーズにカールさせ整流化するXRシンニングを採用し、低抵抗かつ優れた切りくず分断性能を発揮。
独自のクーラント穴形状「TRI-Coolingテクノロジー」により、ドリル剛性を低下させることなくクーラント吐出量を増大させることで、切りくず排出性、切削熱の排熱性が格段に向上し、ステンレス鋼、チタン合金の安定加工を実現。
切れ刃コーナ部にはフラットランド(ギャッシュ)を設けることで強度を確保し、シャープな切れ刃により抜けバリを抑制。

用途
座ぐり加工(傾斜面・曲面・半割り):傾斜面や曲面におけるロングドリルの下穴加工にも最適です。欠損しにくい刃先形状により、いろいろな座ぐり加工を実現します。
穴加工(薄板・交差穴)・穴矯正:フラットな先端によりバリを抑制します。独自なフォルムにより高い精度で、偏心穴・鋳抜き穴の矯正が可能です。
材質極超微粒子超硬合金刃数2先端角(°)180ねじれ角(°)27材種DP102ARoHS指令(10物質対応)対応加工穴深さ(L/D)2内容量1本
注意
※ステンレス鋼の平坦面加工に対しては、皿もみ加工や同径での下穴加工を行ってからご使用ください。
※本製品は、穴あけ加工用工具です。横送り加工やヘリカル加工などには使用できません。
全95種類を絞り込む
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
刃径(Φmm)
95種類すべて表示中
注文コード
品番
全長(mm)
シャンク径(Φmm)
シャンク長(mm)
刃径(Φmm)
シャンク径公差(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44353069DFAS0300X03S040 DP102A5543930/-0.008
11,000
7,898
8,688(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353078DFAS0310X03S040 DP102A554373.10/-0.008
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353087DFAS0320X03S040 DP102A554373.20/-0.008
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353096DFAS0330X03S040 DP102A554373.30/-0.008
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353105DFAS0340X03S040 DP102A554373.40/-0.008
11,800
8,398
9,238(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353114DFAS0350X03S040 DP102A554373.50/-0.008
11,800
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
44353130DFAS0360X03S040 DP102A554353.60/-0.008
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353139DFAS0370X03S040 DP102A554353.70/-0.008
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353148DFAS0380X03S040 DP102A554353.80/-0.008
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353157DFAS0390X03S040 DP102A554353.90/-0.008
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353166DFAS0400X03S040 DP102A5543540/-0.008
12,400
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353175DFAS0410X03S050 DP102A625404.10/-0.008
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353184DFAS0420X03S050 DP102A625404.20/-0.008
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353200DFAS0430X03S050 DP102A625404.30/-0.008
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353209DFAS0440X03S050 DP102A625404.40/-0.008
13,400
9,398
10,338(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353218DFAS0450X03S050 DP102A625404.50/-0.008
13,400
9,398
10,338(税込)
欠品中
返品不可
44353227DFAS0460X03S050 DP102A625374.60/-0.008
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353236DFAS0470X03S050 DP102A625374.70/-0.008
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353245DFAS0480X03S050 DP102A625374.80/-0.008
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353254DFAS0490X03S050 DP102A625374.90/-0.008
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353270DFAS0500X03S050 DP102A6253750/-0.008
14,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353279DFAS0510X03S060 DP102A666395.10/-0.008
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353288DFAS0520X03S060 DP102A666395.20/-0.008
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353297DFAS0530X03S060 DP102A666395.30/-0.008
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353306DFAS0540X03S060 DP102A666395.40/-0.008
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353315DFAS0550X03S060 DP102A666395.50/-0.008
15,100
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353324DFAS0560X03S060 DP102A666375.60/-0.008
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353340DFAS0570X03S060 DP102A666375.70/-0.008
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353349DFAS0580X03S060 DP102A666375.80/-0.008
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353358DFAS0590X03S060 DP102A666375.90/-0.008
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353367DFAS0600X03S060 DP102A6663760/-0.008
15,700
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
44353376DFAS0610X03S070 DP102A757446.10/-0.009
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353385DFAS0620X03S070 DP102A757446.20/-0.009
15,700
11,980
13,178(税込)
欠品中
返品不可
44353394DFAS0630X03S070 DP102A757446.30/-0.009
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353410DFAS0640X03S070 DP102A757446.40/-0.009
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353419DFAS0650X03S070 DP102A757446.50/-0.009
15,700
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353428DFAS0660X03S070 DP102A757416.60/-0.009
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353437DFAS0670X03S070 DP102A757416.70/-0.009
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353446DFAS0680X03S070 DP102A757416.80/-0.009
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353455DFAS0690X03S070 DP102A757416.90/-0.009
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353464DFAS0700X03S070 DP102A7574170/-0.009
16,800
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353480DFAS0710X03S080 DP102A808447.10/-0.009
17,900
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
44353489DFAS0720X03S080 DP102A808447.20/-0.009
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353498DFAS0730X03S080 DP102A808447.30/-0.009
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353507DFAS0740X03S080 DP102A808447.40/-0.009
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353516DFAS0750X03S080 DP102A808447.50/-0.009
17,900
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353525DFAS0760X03S080 DP102A808427.60/-0.009
18,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
44353534DFAS0770X03S080 DP102A808427.70/-0.009
18,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
44353550DFAS0780X03S080 DP102A808427.80/-0.009
18,700
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
44353559DFAS0790X03S080 DP102A808427.90/-0.009
18,700
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする