パール金属
マイカラー スプーン L
材質
金属部:ステンレス鋼 ハンドル:ポリプロピレン(耐熱温度:100度) カツラ:ABS樹脂・クロムめっき
幅(mm)
40
全長(mm)
190
色
ピンク
質量(g)
37
食器の種類
洋食器
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44354024
B-5669
¥
400
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください