モバイル液晶モニター13.3inch FHD UHD/HDR対応 タッチ有モデル
モバイル性に優れた超薄型設計のPROMETHEUSモバイルモニター、13.3インチ、タッチパネル対応、解像度Full HDタイプです。
一般的なノートPCより小さく手提げカバンやバックパックなどスマートに収められます。
ノマドワーカーや、フリーアドレス、テレワークなど限られたスペースで作業する方におすすめ。
持ち運びに便利なスタンドにもなるマグネット式専用ケースを付属。
直感的な操作が可能な静電容量式10点マルチタッチ、マルチタッチに対応したアプリや、ソフトウェアキーボードなどを使用すれば快適なタッチ操作ができます。
付属品HDMI/miniHDMIケーブル、Type-C/Type-Cケーブル、補助給電用USBケーブル 、スタンドカバー、クリーニングクロス、ゴム足(予備用)、取扱説明書
質量(g)本体460、カバー250
本体寸法(mm)W304.2×H183.1×D8.4(最薄部:3.7)
表面処理グレア
インターフェースminiHDMI、USB Type-C×2、3.5mmヘッドホンジャック
コントラスト比800:1
解像度1980×1080(FullHD)
保証期間1年間
視野角170°
スピーカー2チャンネルステレオスピーカー、入力インピーダンス8Ω、定格1W
色(本体)ブラック
画面サイズ13.3インチ
タッチパネル方式静電容量式10点マルチタッチ
アスペクト比16:9
パネル駆動方式IPS
リフレッシュレート(Hz)60
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
