スマートプラグ
専用アプリをダウンロードしてスマホで電化製品のコントロールが出来る電源タップ。
スマート電源プラグを壁に挿すと、Wi-Fiネットワーク(2.4 Ghzのみ)を通じてインターネットに接続。Gosundアプリからスマート電源プラグを直接制御できます。電源の消し忘れても遠隔操作できるの安心。スケジュール・タイマー設定が可能。消費電力がスマホで確認できるので、節電の意識改革にも。
色ホワイト
質量(g)68
周波数(Hz)AC 50-60
定格電圧(V)125
最大出力(W)1875
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×45×30
定格電流(A)最大15
動作温度(℃)‐20~45
Wi-Fi2.4GHz必須
内容量1個