セレクトフィッティングルーム フレーム・ホワイト 本体
売場のテイストに合わせ、幅広いカラーの組み合わせが可能な、セレクトスタイルのフィッティングルーム。
鏡・カーテンレール・ハンガーフック・アジャスター付き
最大2連結までご使用いただけます。
材質側板・背板:木製(強化コート紙貼り)/フレーム:スチール製(白粉体塗装)
厚さ(mm)( 鏡)5
質量(kg)50
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×90×210/間口:76×84.4×194
寸法(幅W×高さH)(cm)(鏡面)50×120
内容量1台
注意
※組立時には脚立をご用意ください。※転倒の恐れがあるため、必ず壁面に設置してください。
※カーテン・カーペットは別途1枚必要です。(カーテンは61-779-52・カーペットは61-427-36)
※トラック停車地点(車上)でのお渡しを条件としております。お届け先によっては、お客様に荷おろしをお手伝いいただく場合がございます。※お届け時にお客様2名以上に荷下ろしを手伝っていただきます。※詳しくはカスタマーサービスまでお問い合わせください。
※太陽光など強い光が可燃物に照射されますと1点に光が集中する可能性があり、火災を起こす危険があります。太陽光が直接当たる場所には設置しないようにしてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥ 4,750 ~ / 税込 ¥ 5,225 ~ |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥ 7,600 ~ / 税込 ¥ 8,360 ~ |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 12,350 ~ / 税込 ¥ 13,585 ~ |
| 離島 | 数量1につき | ¥ 12,350 ~ / 税込 ¥ 13,585 ~ |