ケージーパルテック
パルフラットレール M(R)タイプ戸車
調整式 ジュラコン®;車・鉄枠・ベアリング入
V・T溝レール対応車
タイプ
V・T溝レール対応車
材質
枠/鉄クロメート t=1.6、車/POM
付属品
鉄クロメートA皿タッピング:3.5×25×2
質量(kg)
40(参考扉)
車輪径(Φmm)
42
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44363578
MFT42
42
¥
3,450
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください