ストレッチレインジャケット
透湿防水性とストレッチ性を兼ね備えたDickiesレインジャケット。
耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2・24hのしっかりとした透湿防水性がありながら動きやすいストレッチ性も確保。
全8カラー、S~4Lのサイズ展開なので、男女問わず着用が可能です。
ストレッチ素材。
透湿防水(耐水圧10000mm、透湿度5000g/m2・24h)。
インフード仕様(フードをたたんで衿の中に収納可能)。
フード前面反射テープ付き。
スピンドルゴム付き(フード、裾)。
止水ファスナー(フロント、両脇ポケット)。
袖口マジックテープ付き。
フードを調整できるマジックテープ付き。
D-3507ストレッチレインパンツとセットアップが可能。
用途作業 ワーク 軽作業 アウトドア タウンユース デイリー
耐水圧(mm)10000
透湿度(g/m2)5000
内容量1着
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご確認ください。