最大49インチディスプレイ対応 LED搭載ゲーミングディスプレイアーム

最大49インチディスプレイ対応 LED搭載ゲーミングディスプレイアーム - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

GP-DPAGシリーズは、LEDを内蔵しておりアームを光らせて机上をゲーミング色に装飾できます。ゲーミングモニター『GigaCrysta』にも対応しています。LEDを搭載し、机上をゲーミング色に装飾できます。発光色、発光パターンは選択可能です。各社のゲーミングモニターにも対応しています。最大49型/20kgの大型ワイド液晶ディスプレイを取り付け可能。フライトシミュレーター、CAD、動画編集など、ワークステーション環境での使用に最適です。VESA200×200mmアダプタを同梱。43型以上で採用されているVESA200に対応しています。

付属品
・アーム本体×1(A)・クランプ固定用L型金具×1(B)・クランプ×1(C)・VESAアタッチメント×1(D)・アーム本体下部用ケーブルフォルダー×1(E)・クッションパッド×1(F)・グロメット用上部金具×1(G)・クランプ下部金具×1(H)
・アーム関節部プラスチック部品×1(I)・アーム関節部固定用ねじ(M8×25mm)×1(J)・クランプ固定用ネジ(M6×12mm)×4(K)・六角レンチ4mm×1(L)・六角レンチ6mm×1(M)・VESA固定用ねじ(M4×12mm×4(M-A)、M5×12mm×4(M-B)、M4×10mm×4(M-D))・VESA固定用ワッシャ×4(M-C)・取扱説明書×2・VESA200mm用アダプター(ロッドN×2(N)、ロッドO×2(O)、M5×10×8(P)、M5ナット×8(Q)、M6×14×4(R)、M8×20×4(S)、ワッシャ×4(T)、スペーサー×8(U)、ねじ止め材(V))
仕様垂直方向(チルト):+50°~-20°、水平方向(スイベル):+90°~-90°材質アルミニウムおよび鉄ダークグレータイプデスク取り付けタイプ取付方式(天板)クランプ式、グロメット式使用温度範囲0~40℃、湿度~90%以下(ただし結露無き事)最大外形寸法(mm)(展開時)138×553×659 mm本体質量(kg)(クランプ式)約4.8、(グロメット式)約3.9(VESAアタッチメント含む)保証期間6か月天板厚さ(mm)(取付可能)10~85(クランプ式)、10~48(グロメット式)USBケーブル(m)USB Standard-A x1(LED給電用 DC5V/0.5A):1.5VESAマウント(mm)75×75 、100×100 、200×100 、200×200LED20種類の点灯モード、ON/OFF機能、本体のボタンで操作、設定保存機能あり適合モニターサイズ(サイズ)17~49inch、(質量)2~20kg回転角度(°)(ローテーション)+180~-180内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44363745GP-DPAG1GHL/G
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする