ホームプロジェクター
リビングでも見やすい明るさとフルHD高画質
フルHDの高画質と3LCD方式により豊かな映像表現を実現
- コントラスト比
- 16000:1
- 解像度
- Full HD
- 主な用途
- 家庭用
- 入力端子
- 映像:HDMI×2、制御:USBタイプB
- 設置方式
- 置き型
- 光束(Lm)
- 3400
- アスペクト比
- 16:9
- 投影方式
- 3LCD
- 内容量
- 1台
液晶モニター・液晶ディスプレイ の新着商品
液晶モニタ 27インチ 1440p TrueBlack Glossy白色有機ELパネル/近接センサー/有機EL Care Pro/ELMB/3年保証 XG27AQDMGASUS(エイスース)税込¥87,978¥79,980
液晶モニタ 27インチ 4KタンデムQD-OLEDパネル/240Hz/カスタムヒートシンク/Neo近接センサー/OLED Care Pro/3年保証 XG27UQDMSASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800カテゴリ






















