ペペロミア 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

ペペロミア 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス ペペロミア 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス ペペロミア 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス ペペロミア 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス

材質葉:ポリエステル・ワイヤー、幹:ポリエチレン、鉢:プラスチック 直径×高さ(cm)鉢:18.5×14 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
8725-9600 44381114
8725-9600 44381114
44381114 8725-9600 3.7 70×70×115
オープン
7,998
8,798 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8725-9602 44381130
8725-9602 44381130
44381130 8725-9602 4 80×80×135
オープン
9,598
10,558 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 570 / 税込 627
北海道地方 数量1につき 980 / 税込 1,078
沖縄地方 数量1につき 1,500 / 税込 1,650
離島 数量1につき 1,500 / 税込 1,650

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする