シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン

シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス シーグレープ H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン ストア・エキスプレス

種別シーグレープ 材質葉:ポリエステル、幹・鉢:プラスチック、ウッドバーク:天然素材 質量(kg)7.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)55×45×160 直径×高さ(cm)鉢:30×30 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※室内仕様
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44381157 30431-1
オープン
36,980
40,678 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 1,480 / 税込 1,628
北海道地方 数量1につき 2,900 / 税込 3,190
沖縄地方 数量1につき 3,480 / 税込 3,828
離島 数量1につき 3,480 / 税込 3,828

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする