ストレチア H160cm 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
種別ストレチア
材質葉:ポリエステル、幹・鉢:プラスチック、ウッドバーク:天然素材
質量(kg)6
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)65×60×160
直径×高さ(cm)鉢:30×30
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※室内仕様
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 数量1につき | ¥ 1,480 / 税込 ¥ 1,628 |
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 2,900 / 税込 ¥ 3,190 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,480 / 税込 ¥ 3,828 |
離島 | 数量1につき | ¥ 3,480 / 税込 ¥ 3,828 |