卓上グリーンポット モンステラバリエガータ 人工樹木 フェイクグリーン インテリアグリーン
インテリアとして人気のフェイクグリーン。
種別モンステラバリエガータ
材質葉:塩化ビニル・ポリエチレン、鉢:ABS樹脂
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28×28×37
直径×高さ(cm)鉢:10×9
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※室内仕様
オフィスインテリア の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
2024-04-14
- 用途:
- 自宅用
不動産業
斑入りのモンステラは、高額な上に、育成が難しく、購入を控えていましたが、こちらを見つけて買い、届くのを楽しみにしていました。
写真通りの可愛らしさで、近くで見ても本物そっくり。送料がなければ、もうひと鉢、買いたいくらいです。