データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応

データコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクスデータコレクタ (OPN-3102i) Bluetooth搭載 2次元コード 小型 IP54対応 - オプトエレクトロニクス

2次元コードの読み取りに対応したデータコレクタです。手のひらサイズのコンパクトな筐体にBluetoothを搭載しており、あらゆる機器と簡単に接続して使用することが可能です。内部にデータ保存用のメモリを搭載しており、Bluetooth圏外でも内部にデータを蓄積することができます。

仕様【CPU】32bit CISC/96MHz、【FROM】512Kbyte+32Kbyte、【SRAM】96Kbyte、【FROM(ストレージ)】1Mbyte、【バイブレーター】強さ (3 段階) 調整可能、【RTC】内容:年月日時分秒誤差:月差±90秒以下、【内蔵NFCタグ】ISO/IEC 14443 TYPE A・TYPE B・JISX6319-4、【画像取得速度】フレーム速度:100fps(最速値)、【移動体読取】254m/s(0.33mmEAN/UPC@125mm)、【PCS値】0.2以上付属品MicroーUSBケーブル、ネックストラップ性能【耐外乱光/蛍光灯】10000Lx以下、【耐外乱光/太陽光】100000以下、【耐静電気】非破壊:±15kV(気中放電/直接)/非誤動作:±8kV(気中放電/直接)ホワイト質量(g)約60出力Bluetooth Power Class2角度(°)【ピッチ】±70、【スキュー】±70、【チルト】360外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)36×83×21.5保護等級IP54相当連続使用時間(時間)約10※動作頻度:10秒毎にバーコードを2回読み取り/通信:Bluetooth SPP、マスターモードで相手機器に常時接続/環境温湿度:25℃常湿/電池の状態:新品の電池を満充電/ブザーの設定:有効、音量最大/振動モータの設定:無効光源【読取】電球色LED×1個、【エイミング】シングルライン緑色LED×1個消費電流(mA)500未満(充電時)通信方式Bluetooth標準規格Ver 2.1バッテリーリチウムポリマ電池(3.7V/600mAh)読取UPC-A/UPC-A/Add-on/UPC-E/UPC-E/Add-on/EAN-13/EAN-13/Add-on/EAN-8/EAN-8/Add-on/JAN-13/JAN-8/Code/39/Tri-Optic/NW-7(CodaBar)/Industrial/2/of/5/Interleaved/2/of/5/S-Code/IATA/Code/93/Code/128、MSI/Plessey/UK/Plessey/TELEPEN/Matrix/2/of/5/Chinese/Post/Matrix/2/of/5/Code/11/Korean/Postal/Authority/code/Postal/Code、【GS1/Composite】GS1 DataBar/GS1 DataBar Limited/GS1 DataBar Expanded/Composite GS1 DataBar/Composite GS1-128/Composite EAN/Composite UPC、【2次元】PDF417/MicroPDF417/Codablock F/QRコード/マイクロQRコード/Data Matrix(ECC 0-140/ECC 200)/MaxiCode(Modes 2 to 5)/Aztec Code/Chinese-sensible code、【湾曲面】R ≧ 16mm (NW-7(Codabar) 0.15mm 10桁)R ≧ 20 mm (UPC 0.33mm 12桁)保証期間1年間(ケーブル、ストラップを除く)ブザー音音量 (3 段階)、音程調整可能視野角水平:約 38.0°、垂直:約28.9°焦点距離(mm)109.2(スキャナ先端からの距離)キー方式2キ-: トリガ、ファンクション保存温度範囲(℃)-20~60LED2色2個 (赤・緑)、1色1個 (青)画素数【読取】30万画素動作湿度(%RH)20~85(非結露/非氷結)通信距離(m)約10動作温度範囲(℃)-10~50給電方式電磁誘導式無接点給電(専用クレードル)、Micro-USB(付属ケーブル)読取方式VGACMOSエリアセンサ最小分解能0.1mm(Code39)/0.169mm(GS1Databar・CompositeCode)/0.169mm(PDF417・QRコード・DataMatrix)※PCS 0.9の場合動作電圧(V)4.5~5.5(充電)落下耐久(m)1.5からコンクリート床面に計18回(6面3サイクル)自由落下後、読み取りが可能なこと保存湿度範囲(%RH)20~85(非結露、非氷結)対応プロファイル【Bluetooth】SPP/HIDUSBFull-Speed 12Mbps(HID/COM) Hi-Power Bus-powered対応内容量1個
注意
※マニュアルについては、オプトエレクトロニクス社HPをご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44534990XF20PN3102
オープン
32,980
36,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンディターミナル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする