曜日別特売

RecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応

RecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応 - ハギワラソリューションズRecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応 - ハギワラソリューションズRecoveryUSB-RW USB3.0 D-ROMドライブ 書き込み複数回対応 - ハギワラソリューションズ

OSのリカバリーメディアとして使用することができるライトワンスのUSBメモリ「RecoveryUSB-R」を評価するためのデバイス「RecoveryUSB-RW」です。データの書き換えが可能です。

その他対応イメージファイルフォーマット:ISO9660/ISO9660+Joliet/UDF1.02、注意: スリープからの復帰時などタスクトレイからのデバイス取り外しができない場合があります。ブラック質量(g)約9コネクタ形状USB タイプA オス対応機種PC/AT互換機、Pentium 100MHz相当以上のCPUを搭載したPC、USBインターフェースを搭載したPC(USBインターフェース拡張ボードを使用した場合を除く)、マスストレージクラスデバイスに対応したPC、Windows 7 SP0,1(32/64bit)、10(32/64bit)、11(32/64bit)、ライティングソフト「RecoveryUSB Writer」動作OS:Windows 10(32/64bit)、11(32/64bit) ※日本語/英語OSに対応。 ※「RecoveryUSB Writer」はダウンロードによるご提供となります電源電圧(V)DC5.0±5%消費電流(mA)200インターフェースUSB3.0/2.0/1.1保証期間1年間使用地区日本電源供給方式USBバスパワー動作温度範囲(℃)0~50(保証)寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)62.1×10×17セキュリティ機能「RecoveryUSB-R」の評価用デバイスで、リカバリーイメージデータの書き込みは何度も可能。書き込みは専用のライティングソフト「RecoveryUSB Writer」「RecoveryUSB Kitting Tool(有償)」で行います。内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記憶容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44535428UF-RWBN128GB128※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は128以下となります。
オープン
24,980
27,478(税込)
当日出荷
残り2点です
44535394UF-RWBN16GB16※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は16以下となります。
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
返品不可
44535410UF-RWBN32GB32※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は32以下となります。
オープン
9,998
10,998(税込)
取扱停止中
返品不可
44535419UF-RWBN64GB64※メモリの一部を管理領域なども利用しているため、実際のメモリ容量は64以下となります。
オープン
15,980
17,578(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする