定尺フレキ

定尺フレキ - オンダ製作所定尺フレキ - オンダ製作所

両端ナット接続済みなのでツバ出し施工不要です。EPDMパッキン付。

材質ステンレス(SUS304)使用温度範囲(℃)-20~80使用流体冷温水・不凍液最高許容圧力(MPa)1内容量1個
注意
※屈曲を繰り返すと金属疲労で破損するおそれがあります。
※曲げ加工はナットから40mm以上離し、ゆるやかに曲げて下さい。
※パッキンは消耗部品です。
※点検、交換が可能な場所に取付けて下さい。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
内径d(Φmm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44537808OT-198-150150G1/2×Φ1612.45
510
399
439(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537817OT-198-200200G1/2×Φ1612.45
540
419
461(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537826OT-198-250250G1/2×Φ1612.45
570
439
483(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537835OT-198-300300G1/2×Φ1612.45
600
449
494(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537844OT-198-350350G1/2×Φ1612.45
640
479
527(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537860OT-198-400400G1/2×Φ1612.45
670
499
549(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537869OT-198-450450G1/2×Φ1612.45
710
549
604(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537878OT-198-500500G1/2×Φ1612.45
760
579
637(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537887OT-198-600600G1/2×Φ1612.45
830
629
692(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537896OT-198-700700G1/2×Φ1612.45
920
699
769(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537905OT-198-800800G1/2×Φ1612.45
1,020
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537914OT-198-900900G1/2×Φ1612.45
1,130
849
934(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537930OT-198-10001000G1/2×Φ1612.45
1,250
939
1,033(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537939OT-199-150150G3/4×Φ2015.85.8
1,030
779
857(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537948OT-199-200200G3/4×Φ2015.85.8
1,080
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537957OT-199-250250G3/4×Φ2015.85.8
1,140
869
956(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537966OT-199-300300G3/4×Φ2015.85.8
1,220
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
44537975OT-199-350350G3/4×Φ2015.85.8
1,310
979
1,077(税込)
5日以内出荷
返品不可
44537984OT-199-400400G3/4×Φ2015.85.8
1,390
999
1,099(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538000OT-199-450450G3/4×Φ2015.85.8
1,470
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538009OT-199-500500G3/4×Φ2015.85.8
1,560
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538018OT-199-600600G3/4×Φ2015.85.8
1,720
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538027OT-199-700700G3/4×Φ2015.85.8
1,900
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
44538036OT-199-800800G3/4×Φ2015.85.8
2,080
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする