阪口製作所
小型加熱器(火口2本付)
火口2本付です。
全長(mm)
550
質量(g)
870
板厚(mm)
作業:5.0~15.0
ガス圧力(MPa)
可燃性:0.02
酸素圧力(MPa)
0.4
火口番号
NO.1500、2500
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用ガス
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44644409
HT-01AC
アセチレン
¥
50,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
44644418
HT-01LP
プロパン
¥
43,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
加熱器の点火時の注意
この動画は、
5人
が参考にしています。
参考になった
参考になった