草刈用ナイロンカッター 静音コード
丸型の耐久性と、四角型の切れ味のハイブリッド
風切り騒音30%低減
特殊製法で螺旋の撚り間隔が均一、安定した性能を提供します
20~25の刈払機にオススメ
用途草刈機用ナイロンコード。刈払機/雑草/よもぎ/せいたか草/ススキ/熊笹/かえば/替刃/ブレード/ナイロンカッター/静音/自動繰出し/オート/コード
長さ(m)120
太さ(mm)3
内容量1個(3mm×120m)
丸型の耐久性と、四角型の切れ味のハイブリッド
風切り騒音30%低減
特殊製法で螺旋の撚り間隔が均一、安定した性能を提供します
20~25の刈払機にオススメ