ThinkVision M15
本製品は薄型・軽量、
3辺狭額縁デザイン・FHD・広視野角IPS液晶を採用した15.6型モバイルモニターです。
ACアダプターなしで、ケーブル1本での給電と画面出力に対応。
USB Type-Cポートを筐体左右に備え、
ケーブルの長さやノートPCのポート位置を気にせずに自由に配置できます。
仕様プラグ アンド プレイ:VESA DDC 2B/CI プロトコル
付属品マニュアル類、購入証明書(梱包箱の外側に貼られています)、USB Type-Cケーブル(1.0m)、スリーブケース
質量(kg)0.86
ピッチ(mm)0.179×0.179
規格国際エネルギースタープログラム、VCCI:クラスB適合
消費電力(W)(アイドル時):8、低電力モード(省エネ法) :0.3 、電源オフ時 : 0.3
角度(°)チルト(傾斜屈曲): 前° 後90
表面処理ノングレア(非光沢)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360×108.4×235.5-245.5(バッテリー・パック含む)
入力信号USB Type-C(HDCP)
最大消費電力(W)9.5
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
ディスプレイ15.6型
解像度1920×1080
保証期間3年間
使用環境温度(℃)0~40
視野角[10:1]178°/178°、[5:1]178°/178°
走査周波数(水平)30-90KHz
走査周波数(垂直)50-75Hz
応答速度14ms
入力端子USB Type-C×2
色(本体)黒
高さ調整範囲(mm)10
使用環境湿度(%)10~80(但し結露無き事)
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポート本体:USB 3.2 Gen1 Type-C x2 (外部電源供給/DisplayPort信号入力機能対応)
パネル駆動方式IPS
カテゴリーモバイル
輝度(cd/m2)250
内容量1台
注意
※製品不具合時はメーカ直接のサポート対応になります。