防災人 水たまり吸水シート BLOCK 20
タフな現場、緊急時の備えに素早く約19L吸水!給水土のうや給水シートとしてお使いいただけます。
最大に膨らんでも、丸みを帯びた形状にならないので、積み重ねた時に隙間ができにくい!
保管場所に困らないコンパクト設計
二重構造の不織布を採用し耐久性UP(メーカー落下試験クリア)
用途工場・工事現場での水漏れ防止、グランドの水たまり除水、豪雨・台風、災害時の吸水、地下の浸水を吸水等
寸法(幅W×高さH)(mm)450×600
吸水量(L)約19/1枚あたり
内容量1袋(10枚)
注意
※吸水後の再利用はできません。【使用後の処分方法】
※(例) 使用後3日~1週間程度天日干し、もしくは離水剤(塩化カルシウムなど)を利用して脱水し、自治体ごとに規定されている適切な方法にて廃棄します。
※上記はあくまでも廃棄処分の一例です。詳しくは各自治体の法律・条例に則り適切な方法にて廃棄してください。