タカ印(ササガワ) タカ印(ササガワ)の 事務用品 タカ印(ササガワ)の 典礼用品 タカ印(ササガワ)の 賞状用紙/賞状筒 ミニ賞状用紙 100P ミニ賞状用紙 100P 注文コード コンパクトサイズだからちょっとした表彰に最適。インクジェット・レーザープリンタ対応。100枚箱入り。金印刷。 その他FSC認証紙使用 付属品テスト印刷用紙2枚入 種別横書用 材質上質紙(157g/m2) サイズB6判 紙厚(mm)0.193 寸法(高さH×幅W)(mm)182×128 内容量1箱(100枚) 注意 ※白色度88~89%以下です。 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 10-1641 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 44633735 10-1641 ¥1,800 ¥1,698 ¥1,698 ¥1,868 (税込) 当日出荷 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 典礼用品 の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 賞状 用紙 A3 横型 186g/m2 10枚入 マルアイ 税込¥912 ¥829 バスケットへ シール札紙 蝶結び(50片)24-1900 cotta 税込¥923 ¥839 バスケットへ のし仏事用 並口 A4判 cotta 税込¥780 ¥709 バスケットへ しろたえ 花結び 大金 マルアイ 税込¥879 ¥799 バスケットへ ディズニー金封ティンカーベル マルアイ 税込¥714 ¥649 バスケットへ 花と贈るご祝儀袋 ガーベラ フタバ 税込¥384 ¥349 バスケットへ ディズニー多当 和風 ご出産お祝 マルアイ 税込¥329 ¥299 バスケットへ のし紙 祝 小物掛 58g/m2 100枚入 マルアイ 税込¥505 ¥459 バスケットへ ディズニーふくさ ミッキ-ミニ- マルアイ 税込¥2,858 ¥2,598 バスケットへ 掛け紙 ホワイトデー スモークブルー(30枚) cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 B5 64g/m2 100枚入 マルアイ 税込¥461 ¥419 バスケットへ ガーゼスタイ金封スター マルアイ 税込¥1,428 ¥1,298 バスケットへ 豆のし祝 03 cotta 税込¥857 ¥779 バスケットへ 短冊 無地(のし付) cotta 税込¥714 ¥649 バスケットへ ディズニー金封 アリエル マルアイ 税込¥714 ¥649 バスケットへ 和帯 大 夏 cotta 税込¥1,538 ¥1,398 バスケットへ 掛け紙 バレンタイン カカオブラウン(30枚) cotta 税込¥956 ¥869 バスケットへ 和風命名用紙 いぬはりこ マルアイ 税込¥604 ¥549 バスケットへ のし紙 仏 掛け紙 黄水引 厚口 A4 64g/m2 100枚入 マルアイ 税込¥549 ¥499 バスケットへ 花と贈るご祝儀袋 青薔薇 フタバ 税込¥384 ¥349 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウオフィスサプライ事務用品典礼用品賞状用紙/賞状筒 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「典礼用品」にはこんなカテゴリがあります ご祝儀袋 香典袋 お礼/お見舞 ポチ袋/目録 袱紗(ふくさ) 色紙 式辞用紙 のし紙 賞状用紙/賞状筒 シェアする マイページ 最近見た商品