アウトドアワゴン

アウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマアウトドアワゴン - アイリスオーヤマ

キャンプやピクニック用品など積載できるシンプルなデザインのアウトドアワゴンです。
後方面が開けてフラットになる仕様で、長物もデッドスペースなく積載可能です。
大型タイヤなので、凸凹した悪路でも安定した走行が可能です。
コンパクトにたためて、上から被せる収納カバー付きです。

セット内容ワゴン本体1個、底板1枚、カバー1個材質生地部:ポリエステル、フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)幅(mm)後方面解放時:約1260高さ(mm)ハンドル使用時:約1020質量(g)11800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)980×530×610収納時寸法(mm)約400×255×770内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634024ODW-980ベージュ
14,900
14,890
16,379(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
44634040ODW-980カーキ
14,900
14,890
16,379(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アウトドアキャリー&コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする