ムーンチェアコンパクト

ムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマムーンチェアコンパクト - アイリスオーヤマ

からだ全体を包み込み、ゆったりくつろげる丸形デザインのムーンチェアです。
座面はゆったり座れるようワイド設計でやわらかなクッション材入りで座り心地にこだわりました。
組立簡単、持ち運びもしやすい収納袋付きです。
コンパクトにたためる収束収納タイプです。

材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル、クッション材:ウレタンフォーム、収納袋:ポリエステル質量(g)5700耐荷重(kg)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)830×850×830収納時寸法(mm)約390×300×930座面高(cm)約38内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44634618CC-MOCベージュ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
44634627CC-MOCカーキ
オープン
7,998
8,798(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファニチャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする