レインジャケット

レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ) レインジャケット mizuno(ミズノ)

働く方向けにつくられたワーキング用レインウエア。
ポケットや反射材は現地の声を盛り込んだ耐久撥水※生地のレインウェア
※100回洗濯しても撥水性を維持

材質ナイロン 耐水圧(mm)30000以上 透湿度(g/m2)16000(24h) 内容量1着
注意
※本製品はレインウエアですが、各ポケットは完全防水仕様ではありません。そのため、電子機器や濡れてはいけないものはいれないようにご注意ください
お気に入りに追加
32件中 1~32件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44639990 H2JHOI4409XS ブラック XS 157~163
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44639999 H2JHOI4409S ブラック S 162~168
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640008 H2JHOI4409M ブラック M 167~173
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640017 H2JHOI4409L ブラック L 172~178
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640026 H2JHOI4409XL ブラック XL 177~183
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640035 H2JHOI44092XL ブラック 2XL 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640044 H2JHOI44093XL-8 ブラック 3XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640060 H2JHOI44094XL-8 ブラック 4XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640069 H2JHOI4414XS ネイビー XS 157~163
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640078 H2JHOI4414S ネイビー S 162~168
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640096 H2JHOI4414L ネイビー L 172~178
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640105 H2JHOI4414XL ネイビー XL 177~183
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640114 H2JHOI44142XL ネイビー 2XL 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640130 H2JHOI44143XL-8 ネイビー 3XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640148 H2JHOI4425XS ブルー XS 157~163
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640157 H2JHOI4425S ブルー S 162~168
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640166 H2JHOI4425M ブルー M 167~173
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640175 H2JHOI4425L ブルー L 172~178
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640184 H2JHOI4425XL ブルー XL 177~183
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640200 H2JHOI44252XL ブルー 2XL 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640209 H2JHOI44253XL-8 ブルー 3XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640218 H2JHOI44254XL-8 ブルー 4XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640227 H2JHOI4437XS ライムグリーン XS 157~163
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640236 H2JHOI4437S ライムグリーン S 162~168
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640245 H2JHOI4437M ライムグリーン M 167~173
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640254 H2JHOI4437L ライムグリーン L 172~178
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640270 H2JHOI4437XL ライムグリーン XL 177~183
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640279 H2JHOI44372XL ライムグリーン 2XL 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640288 H2JHOI44373XL-8 ライムグリーン 3XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640297 H2JHOI44374XL-8 ライムグリーン 4XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
3日以内出荷

返品不可
44640139 H2JHOI44144XL-8 ネイビー 4XL-8 182~188
オープン
30,880
33,968 (税込)
欠品中

返品不可
44640087 H2JHOI4414M ネイビー M 167~173
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする