ステン鋏先丸

ステン鋏先丸 - BIGMAN(ビッグマン)ステン鋏先丸 - BIGMAN(ビッグマン)

先が丸くて安全なので小さいお子様でも安全に使用できます。キャップ付きで収納できる。

用途工作などで紙を切る作業に。付属品キャップ付寸法(mm)155×57×7イエロー質量(g)34タイプ先丸刃長(mm)60繰り返し・詰め替え対応内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636377HM155OP
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする