METRO
こたつ用取替ヒーター
(1件のレビュー)
ドライバー1本で簡単取付できるこたつ用取替ヒーター!
安全装置
温度ヒューズ・電流ヒューズ
内容量
1台
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
定格
ヒーター
寸法(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
44635528
MSU-501H(KB)
1
510
AC100V 510W 50-60Hz
U字石英管
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
オープン
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44635537
MSU-601E(DKB)
1.5
600
AC100V 600W 50-60Hz
U字石英管
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
オープン
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
7日以内出荷
返品不可
44635555
MCU-501ED(KB)
1.5
500
AC100V 500W 50-60Hz
U字カーボン
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
オープン
¥
9,990
¥
10,989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
44635546
MHU-601E(DKB)
1.5
510
AC100V 600W 50-60Hz
U字ハロゲン
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29/29×33
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
44635519
MS-303H(KB)
1
300
AC100V 300W 50-60Hz
U字石英管
(ヒーター取付け木枠内サイズ)29×29
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください