曜日別特売

堀こたつヒーター

堀こたつヒーター - METRO堀こたつヒーター - METRO堀こたつヒーター - METRO

足を伸ばしてゆったりポカポカできる堀こたつヒーター!

消費電力(W)600定格AC100V 600W 50-60Hz安全装置温度ヒューズ・電流ヒューズヒーターハロゲンコード手元コントローラー温度調整方法手元電子コントロール式(連続電力自動制御)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44635580MH-604RE(DB)2薄型タイプ31.4×36~40.5×8.5
オープン
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
44635564MH-605RE(DB)1.5充実機能27.8×24.8~30×17
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コタツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする