ポケットポーチ カラビナ ベルト通し付き

ポケットポーチ カラビナ ベルト通し付き トライメイト ポケットポーチ カラビナ ベルト通し付き トライメイト ポケットポーチ カラビナ ベルト通し付き トライメイト

カラビナとベルト通しの付いたポーチです。

用途現場作業、レジャー、アウトドアの小物入れとして 仕様ファスナー付きポケット×2、表ポケット、携帯電話ポケット 寸法(mm)180×105×55 適合ベルト幅(mm)約50以下 内容量1個
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44635738 TR-KDP001-BE ベージュ
オープン
1,198
1,318 (税込)
4日以内出荷
44635720 TR-KDP001-BK ブラック
オープン
 
 
取扱い終了
44635729 TR-KDP001-GR グリーン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「腰袋/工具差し/携帯ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする