最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
幅は約3.1cmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。
仕様絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なしセット内容本体、取扱説明書・保証書使用温度範囲(℃)5~35最大出力(W)合計65、USB PD最大対応:65対応機種USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。定格出力<単独使用時>USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3~11V/5A(最大55W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A、<複数ポート同時使用時>C1+C2:合計PD63Wまで、C1+A:合計5V/3AまでC2+A:合計63Wまで(PD45W+QC18W)、C1+C2+A:合計60Wまで(PD45W+5V/3A)出力端子USB:USB A、USB Type-CUSBポート数3ポート(USB Type-C×2、USB A×1)プラグ形状2P定格入力AC100-240V 50/60Hz内容量1個