曜日別特売
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526

ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526
ACA-PD95BK AC充電器 サンワサプライ 44636526

AC充電器

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
44636526
品番
ACA-PD95BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,000

最大65WまでのUSB PD規格による充電に対応し、1台でノートパソコンからタブレット・スマートフォンまであらゆるデバイスの充電に対応できる高出力・マルチポート仕様のAC充電器です。
USB Type-Cを2ポートとUSB Aポートを1ポート搭載した合計3ポート仕様で、様々な機器の充電に対応し最大3台の機器を同時に充電することができます。
次世代半導体のGaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力でありながら発熱を抑えたコンパクトサイズです。
ポートの使用状況に応じて出力の電力配分を自動で切替える為、効率良く安全にご使用いただけます。
プラグは折りたたんで収納することができるのでコンパクトに持ち運べます。
幅は約3.1cmとスリムなので、タップに挿したときも隣の差込口に干渉しにくいサイズです。

仕様
絶縁キャップ:なし、USB PD:対応、プラグ収納:対応、USB-IF認証:なし、GaN(窒化ガリウム):採用、高耐久仕様:非対応、ON・OFFスイッチ:なし、通電確認LED:なし
セット内容
本体、取扱説明書・保証書
使用温度範囲(℃)
5~35
最大出力(W)
合計65、USB PD最大対応:65
対応機種
USB Type-Cポートを搭載しUSB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートパソコン、タブレット、スマートフォン※すべての機種への充電を保証するものではありません。ご使用の機種によっては充電できない場合があります。
定格出力
<単独使用時>USB Type-C1/C2:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3~11V/5A(最大55W)、USB A:DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC20V/1.8A、<複数ポート同時使用時>C1+C2:合計PD63Wまで、C1+A:合計5V/3AまでC2+A:合計63Wまで(PD45W+QC18W)、C1+C2+A:合計60Wまで(PD45W+5V/3A)
出力端子
USB:USB A、USB Type-C
USBポート数
3ポート(USB Type-C×2、USB A×1)
プラグ形状
2P
定格入力
AC100-240V 50/60Hz

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
44636526ACA-PD95BK43155160ACA-PD107BKACA-PD95BK AC充電器 USB PD対応 PD65W サンワサプライ 43155160AC充電器 USB PD対応 PD65Wサンワサプライ1個
¥7,198
税込¥7,918
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする