HDMIアダプタ

HDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライHDMIアダプタ - サンワサプライ

HDMI端子(メスコネクタ)を上向きにするアダプタテレビやプロジェクタ-などのAV機器のHDMI端子(メスコネクタ)を上向きに変えるL字型のアダプタです。機器裏側のスペースが狭くケーブルのコネクタが邪魔になる時にケーブルをスッキリ配線することができます。ケーブルを頻繁に抜き差しするときに、機器側の端子(メスコネクタ)を保護することができます。
8K(60Hz)/4K(120Hz)解像度対応8K(7680×4320)/60Hz、4K(3840×2160)/120Hzの解像度に対応しています。

仕様金メッキPin、金メッキSHELLコネクタ形状HDMIプラグ-HDMIジャック(HDMI タイプAコネクタオス-タイプAコネクタメス)対応機種<機器>HDMI入出力端子(HDMI タイプA メス)を持つ、ディスプレイ、テレビ、プロジェクター、ブルーレイ・DVD・HDDレコーダー、チューナー、AVアンプ、パソコン、ゲーム機などの機器、<ケーブル>HDMIプラグ(HDMIタイプAオス)を持つHDMIケーブルコネクタHDMIオス-HDMIメス(HDMIタイプAオス-HDMIタイプAメス)RoHS指令(10物質対応)対応アダプタタイプHDMIコネクタタイプHDMI-HDMI変換タイプメス-メス内容量1個
注意
※使用する機器やケーブルの仕様によっては8K/4K解像度に対応できない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44636569AD-HD27LD
1,700
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする