エアダスター

エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ エアダスター サンワサプライ

繰り返し使える充電式電動エアダスターです。
本体はどの向きでも使用可能で、逆さにも対応しています。
手のひらサイズのコンパクトタイプで、持ち運びや収納に便利です。
ブラシノズル付きで精密機器やカメラのお手入れなどに最適です。
使いたい時に何度でも、コストを気にすることなく、手軽にお掃除できます。
2段階の風量調整機能付きです。
通常のエアダスターに比べ、繰り返しの購入がなく、空き缶の処理、ガスの匂い、火気による危険がありません。

仕様逆さ噴射対応 寸法(mm)30×48×87×128 質量(g)約190 タイプ電動式 消費電力(W)60 入力DC5V/2A モーター(W)60 使用時間(分)約12~32 風量風圧最大約30g 保存温度(℃)-20~60 バッテリーリチウムイオン電池 相対湿度60~70% バッテリー電圧(V)3.7 使用環境温度(℃)操作:0~40 モーター回転数(min-1[r.p.m])35000 充電時間(時間)2Aの場合:約2、1Aの場合:約4 USBケーブル長(cm)約60 バッテリー容量(mAh)800 ノイズレベル<85dB 逆さ噴射 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
44636989 CD-ADE7BK
12,000
9,498
10,448 (税込)
4日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする