WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

ケーブル接続不要の2.4GHzワイヤレスWEBカメラ
直線距離で約20m離れた場所でも使用できます。※環境により使用範囲は大幅に異なります。
ケーブル接続から開放されたことにより、様々な場所に取付け可能です。ビデオ会議はもちろん、動画配信や簡易防犯カメラや手元の撮影など様々な場面で活用できます。
水平画角107度の広角レンズを採用。撮影範囲が広がり、複数人でのビデオ会議に最適です。
リチウムイオン電池を内蔵しており、一回の充電で約3時間の連続使用が可能です。
USBビデオクラス(UVC)対応でなのでドライバ不要。受信機をPCに接続するだけで動作します
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます
USB2.0対応で動画がスムーズに動きます。
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。※メーカーではUSBカメラ本体のみサポートしております。 ZoomやMicrosoft Teamsなどのビデオチャットソフトウェアのサポートは一切行っておりません。 システム要件
Intel(R) Core(TM) i3 1.2GHzと同等以上
2GBMB以上のメモリ
1GB以上のハードディスク空き容量
USBポートに1つの空き

仕様【パン・チルト】なし、【ズームイン・アウト】なし、【1/4インチ 三脚カメラネジ対応】可、【絞り・明るさ・コントラスト】自動セット内容カメラ本体、受信機、充電ケーブル、取扱説明書種別標準WEBカメラ材質ケース部分:ABS質量(g)約140ケーブル長(m)2(充電専用ケーブルです)対応OSWindows:11、10、8.1、8、対応OS mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、対応OS ChromeOS:ChromeOS ※Google Meetで検証を行っています。アプリケーションの種類によっては外付けカメラをサポートしていない場合があります。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)62×71×77レンズF2.4 f=3.9mmセンサーCMOS 1/2.9インチマイクロホンモノラルインターフェースUSB消費電力(mA)最大800解像度(ビデオ)最大1920×1080、(静止画)最大1920×1080三脚取付ねじ1/4インチ充電時間(時間)約3(カメラの電源off時)スピーカーなしコネクタ充電コネクタ:USBタイプCホワイトバランス自動フォーカス固定電波到達距離(m)最大20(環境により大幅に異なります)バッテリー容量(mAh)1500画素数200万画素電波周波数(GHz)2.4フレームレート30fps(1920×1080@30fps・1280×720@30fps)画角(水平)107度、(対角)116度ビデオフォーマットYUY2 MJPEG最短撮像距離30cm内蔵マイクあり最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
44637050CMS-V69BK
46,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする